Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Traka za lijepljenje BizLine Dvostranski DS, 19mm 10m 0,95mm BIJ PE

Šifra: 2854693

EAN: 3700420311157

BizLine

BIZ 351070

No product image

Dvostrana ljepljiva traka od PE pjene bijela 19 mm x 10 m x 0,95 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Širina (mm)
19
Dužina (m)
10
Debljina (mm)
0,95
Boja
bijela
Materijal
PE

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije