Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

2 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1209891, EAN: 4977766685351
BROTHER
TZE242

Traka za pisač BROTHER P-TOUCH TZE242 18mm 8m CRV/BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1077679, EAN: 5411313912037
Dymo
S0721630 - 91203

Traka za pisač Dymo LetraTag 12mm 4m CRN/CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije