Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

318 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2623755, EAN: 3389119406918
SCHNEIDER ELECTRIC
ABL8PRP24100 - Automation panel off

DC napajanje SCHNEIDER 24V DC 24V 10A ne modularni moguća mont. letve

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2770642, EAN: 3838629687855
MEANWELL
NDR-120-24

DC napajanje MEANWELL za DIN šine 90-264V AC 120W 24V 0-5A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2602554, EAN: 4001869931807
SIEMENS
4AV3500-2FB00-0A - 4AV35002FB000A

DC napajanje SIRIUS 3-fazni zaštitni rastavni trafo 220-240/380-420V AC 1,2kW 24V 50A DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2852792, EAN: 4011209913882
SIEMENS
3SK1230-1AW20 - 3SK12301AW20

DC napajanje SIRIUS SIRIUS 3SK1230-1AW20 110-240V 110-240V AC/DC 17W od 24 do 24V 0,6A modularna različica brez montaže letve

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2759910, EAN: 4044918985734
WAGO
787-623

DC napajanje WAGO 787-623 90-264V 130-300V AC/DC 42-53V 2A nije modularna inač. moguća mont. letve

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2760074, EAN: 4045454435073
WAGO
787-601

DC napajanje WAGO 787-601 90-264V 130-300V AC/DC 11-15V 2A nije modularna inač. moguća mont. letve

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2760075, EAN: 4045454435134
WAGO
787-602

DC napajanje WAGO 787-602 90-264V 130-300V AC/DC 22-28,8V 1,3A nije modularna inač. moguća mont. letve

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2760076, EAN: 4045454435172
WAGO
787-611

DC napajanje WAGO 787-611 90-264V 130-300V AC/DC 11-15V 4A nije modularna inač. moguća mont. letve

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2760077, EAN: 4045454435202
WAGO
787-612

DC napajanje WAGO 787-612 90-264V 130-300V AC/DC 22-28,8V 2,5A nije modularna inač. moguća mont. letve

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2760078, EAN: 4045454435240
WAGO
787-613

DC napajanje WAGO 787-613 90-264V 130-300V AC/DC 43,2-52,8V 1A nije modularna inač. moguća mont. letve

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2760079, EAN: 4045454435288
WAGO
787-621

DC napajanje WAGO 787-621 90-264V 130-300V AC/DC 11-15V 8A nije modularna inač. moguća mont. letve

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2760080, EAN: 4045454435349
WAGO
787-622

DC napajanje WAGO 787-622 90-264V 130-300V AC/DC 22-22,8V 5A nije modularna inač. moguća mont. letve

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije