Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
ŠIFRA: 2611189, EAN: 3303430152026
SCHNEIDER ELECTRIC
15202 - Power metering & MV
Ugradni ampermetar SCHNEIDER od 0 do 10A AC 36mm 87mm 10A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2611191, EAN: 3303430152095
SCHNEIDER ELECTRIC
15209 - Power metering & MV
Ugradni ampermetar POWERLOGIC od 10 do 5000A AC 36mm 87mm 5000A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2602446, EAN: 3303430160038
SCHNEIDER ELECTRIC
16003
Ugradni ampermetar POWERLOGIC 3xIn x/5A AC 72mm 72mm bez skaleA
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2606528, EAN: 3303430160045
SCHNEIDER ELECTRIC
16004
Ugradni ampermetar POWERLOGIC x/5A AC 72mm 72mm 5A bez skale
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2602447, EAN: 3303430160076
SCHNEIDER ELECTRIC
16007
Ugradni ampermetar POWERLOGIC 75A 72mm 72mm ZA TT /5A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2611208, EAN: 3303430160298
SCHNEIDER ELECTRIC
16029
Ugradni ampermetar POWERLOGIC 30A AC 70mm 83mm sa označenjem skale 0-30A DIN letva 4M
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2611209, EAN: 3303430160304
SCHNEIDER ELECTRIC
16030
Ugradni ampermetar POWERLOGIC za DIN šine x/5A AC 70mm 83mm bez skaleA
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2611226, EAN: 3303430160731
SCHNEIDER ELECTRIC
16073 - Power metering & MV
Ugradni ampermetar POWERLOGIC 3xIn x/5A AC 96mm 96mm bez skaleA
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2611227, EAN: 3303430160748
SCHNEIDER ELECTRIC
16074
Ugradni ampermetar POWERLOGIC x/5A AC 96mm 96mm bez skaleA
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2740811, EAN: 3838629077472
ISKRA
BQ0407 4-20mA NI SK - BQ407
Ugradni ampermetar BQ0407 4-20mA DC 48mm 48mm bez skaleA
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2745577, EAN: 3838629103034
ISKRA
FQ0307 30A - FQ307
Ugradni ampermetar FQ0307 30A AC 72mm 72mm sa označenjem skale 0-30A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2745411, EAN: 3838629103096
ISKRA
FQ0307 20A - FQ307
Ugradni ampermetar FQ0307 20A AC 72mm 72mm sa označenjem skale 0-20A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.
Kontaktne informacije