Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
ŠIFRA: 1009637, EAN: 3830002230368
VENTES
SIG-KAC20-024R - KAC-20
Svjetiljka signalna KAC20 CRV E10 24V AC/DC Okruglo metal 16,5mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1201451, EAN: 3831031713952
Drugi proizv.
SIG-S8-240Z - SIG-S8-240/1
Svjetiljka signalna ZEL 230V AC Okruglo Plastika 10mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2866580, EAN: 3831031767221
Drugi proizv.
SIG-S8-240/1L - SL8-250/ZE
Svjetiljka signalna TB serija, LED visoko osv.LED, 200 mm žice ZEL 230V AC Okruglo Plastika 10mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1226913, EAN: 8013975208175
LOVATO
LPXT100 - LPX.LE/LPB/LPSB/LFB
Svjetiljka - svjetleći element PLATINUM TEST SVJETALA AC/DC, 24/115/230V 24/115/230V AC/DC
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1211412, EAN: 8013975199725
LOVATO
LPXB106
Poklopac/leća za upravlj./sig. PLATINUM kapica "flush" + "shrouded" PLA ravna
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1211413, EAN: 8013975199732
LOVATO
LPXB108
Poklopac/leća za upravlj./sig. PLATINUM kapica "flush" + "shrouded" BIJ ravna
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1211424, EAN: 8013975205051
LOVATO
LPXBL107
Poklopac/leća za upravlj./sig. PLATINUM flush BIJ Okruglo ravna sjajan
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1211710, EAN: 8013975109670
LOVATO
8LM2TA161
Pribor za upravljanje/ signal PLATINUM FI30/22 Ploča adaptera
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1211706, EAN: 8013975199374
LOVATO
LPXA140
Pribor za upravljanje/ signal PLATINUM aktivacijski element 3 kontakta za tipke
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1211605, EAN: 8013975189559
LOVATO
LPXC10
Kontaktni element za upravlja. PLATINUM (nije za "PUSH-PUSH) 1NO Prednja ugradnja
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1004886, EAN: 3838629020218
INŠTITUT
1041 - 1,5 x 1,5 cm
Natpisna pločica IVD NALJEPNICA "I-O" MALA (po 14 kom.)
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1006675, EAN: 3838629020430
INŠTITUT
1021 - fi 3,5 cm
Natpisna pločica IVD NALJEPNICA. 24 V (4 kom.)
da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.
Kontaktne informacije