Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica 3f za kabel TRITECH 16A 400VV 5P CRN (blister)

Šifra: 1184728

EAN: 3830012677160

TRITECH

GV-03/5 - 716

No product image

vtičnica za kabel trifazna TRITECH

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TRITECH
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2 (V)
400V
Broj polova (P)
5
Identifikacijska boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Guma

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije