Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica sa sklopkom CEE GEWISS IB UGR. 16A 230V 3P IP67 6h PLA Cilindrični osigurač

Šifra: 2723636

EAN: 8011564741812

GEWISS

GW66326N

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS IB
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
230V
Broj polova (P)
3
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Plava
Osigurač
Cilindrični osigurač

Ostali podaci ili svojstva

S FI zaštitnim prekidačem
Ne
Prazna mjesta na nosivoj tračnici
Ne
Matarijal kućišta
Plastika
Prekidač
Mehanički mehanizam za zaključavanje
Vojna izvedba
Ne
Izvedba prekidača
Bez
Izvedba
Poklopac
Obrada površine kontakata
Niklovano
Kontakni materijal
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije