Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica sa sklopkom CEE GEWISS IB UGR. 16A 400V 5P IP67 6h CRV bez zaštite

Šifra: 1190687

EAN: 8011564741645

GEWISS

GW66309N

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS IB
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
400V
Broj polova (P)
5
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Crvena
Osigurač
Bez

Ostali podaci ili svojstva

S FI zaštitnim prekidačem
Ne
Prazna mjesta na nosivoj tračnici
Ne
Matarijal kućišta
Plastika
Prekidač
Mehanički mehanizam za zaključavanje
Vojna izvedba
Ne
Izvedba prekidača
Bez
Izvedba
Poklopac
Obrada površine kontakata
Niklovano
Kontakni materijal
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije