Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica ugradna CEE GEWISS 63A 230V 5P IP67 9h PLA vij. 10° +pilot

Šifra: 2782753

EAN: 8011564828841

GEWISS

GW63251H

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS
IEC jačina struje (A)
63
Napon prema EN 60309-2
230V
Broj polova (P)
5
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Namještanje sata (h)
9
Identifikacijska boja
Plava

Ostali podaci ili svojstva

Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Smjer utičnog elementa
Pod kutom
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
Ne
Dimenzije prirubnice, okomito (mm)
110
Razmak provrta, okomito (mm)
85
Dimenzije prirubnice, vodoravno (mm)
100
Razmak provrta, vodoravno (mm)
80
RAL broj
7035
Uvođenje kabela
Ostalo
Nazivni napon (V)
od 200 do 250
Frekvencija mjerenja (Hz)
od 50 do 60
Obrada površine kontakata
Niklovano
Kontakni materijal
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije