Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica ugradna CEE IEC 309 16A 230V 3P IP44 6h PLA kutni 10° vij.

Šifra: 1220563

EAN: 8011564798878

GEWISS

GW62205H

No product image

Ugrađena utičnica CEE Gewiss IEC 309, 3 čvrsta pod kutom od 10 stupnjeva u plavoj boji. Ocijenjeno 16 A. IP44 zaštita.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IEC 309
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
230V
Broj polova (P)
3
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Plava

Ostali podaci ili svojstva

Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Smjer utičnog elementa
Pod kutom
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
Ne
Dimenzije prirubnice, okomito (mm)
85
Razmak provrta, okomito (mm)
60
Dimenzije prirubnice, vodoravno (mm)
75
Razmak provrta, vodoravno (mm)
60
RAL broj
7035
Uvođenje kabela
Ostalo
Nazivni napon (V)
od 200 do 250
Frekvencija mjerenja (Hz)
od 50 do 60
Obrada površine kontakata
Niklovano
Kontakni materijal
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije