Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica ugradna CEE IEC 309 16A 24/42V 2P IP44 10h BIJ

Šifra: 1154165

EAN: 8011564008373

GEWISS

GW62282

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IEC 309
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
24/42V
Broj polova (P)
2
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Namještanje sata (h)
10
Identifikacijska boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Smjer utičnog elementa
Pod kutom
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
Ne
Dimenzije prirubnice, okomito (mm)
85
Razmak provrta, okomito (mm)
60
Dimenzije prirubnice, vodoravno (mm)
75
Razmak provrta, vodoravno (mm)
60
RAL broj
7035
Uvođenje kabela
Ostalo
Nazivni napon (V)
od 20 do 50
Obrada površine kontakata
Niklovano
Kontakni materijal
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije