Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica ugradna CEE IEC 309 16A 24V 2P IP67 LJUBIČ.

Šifra: 1129890

EAN: 8011564179370

GEWISS

GW62366

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IEC 309
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
24V
Broj polova (P)
2
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Identifikacijska boja
Ljubičasta/grimizna

Ostali podaci ili svojstva

Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Smjer utičnog elementa
Pod kutom
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
Ne
Dimenzije prirubnice, okomito (mm)
85
Razmak provrta, okomito (mm)
60
Dimenzije prirubnice, vodoravno (mm)
75
Razmak provrta, vodoravno (mm)
60
RAL broj
7035
Uvođenje kabela
Ostalo
Nazivni napon (V)
od 20 do 25
Frekvencija mjerenja (Hz)
od 50 do 60
Obrada površine kontakata
Niklovano
Kontakni materijal
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije