Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica ugradna CEE PRATIKA 16A 20-25 V (50+60 Hz) ljubičasto 2P IP44 ljubičasta

Šifra: 2610737

EAN: 3303430829010

SCHNEIDER ELECTRIC

82901

No product image

PratiKa industrijska utičnica – 16 A – 2P – 20 do 25 V AC – IP44

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PRATIKA
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
20-25V (50 Hz 60) vijolična
Broj polova (P)
2
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Identifikacijska boja
ljubičasta

Ostali podaci ili svojstva

Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Smjer utičnog elementa
Ravno
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
Ne
Dimenzije prirubnice, okomito (mm)
65
Dimenzije prirubnice, vodoravno (mm)
65
Razmak provrta, vodoravno (mm)
52
RAL broj
siva RAL 7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije