Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica ugradna CEE PRATIKA 16A 400V 5P IP44 6h CRV

Šifra: 2609627

EAN: 3303432033866

SCHNEIDER ELECTRIC

PKF16G435

No product image

Utičnica PratiKa – vijak – ravna – 16 A - 3P + N + E – 380 do 415 V AC – ploča

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PRATIKA
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
400V
Broj polova (P)
5
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Smjer utičnog elementa
Ravno
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
Ne
Dimenzije prirubnice, okomito (mm)
100
Dimenzije prirubnice, vodoravno (mm)
90
Razmak provrta, vodoravno (mm)
77
RAL broj
siva RAL 7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije