Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica ugradna CEE PRATIKA 63A 400V 5P IP67 6h CRV

Šifra: 1154103

EAN: 3303430812838

SCHNEIDER ELECTRIC

81283

No product image

PratiKa industrijska utičnica – ravna – 63 A – 3P + N + E – 380 do 415 V AC – IP67

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PRATIKA
IEC jačina struje (A)
63
Napon prema EN 60309-2
400V
Broj polova (P)
5
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Smjer utičnog elementa
Pod kutom
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
Ne
Dimenzije prirubnice, okomito (mm)
107
Dimenzije prirubnice, vodoravno (mm)
100
Razmak provrta, vodoravno (mm)
77
RAL broj
siva RAL 7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije