Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica zidna CEE IEC 309 16A 400V 4P IP67 6h CRV 10° vij.

Šifra: 2734585

EAN: 8011564005464

GEWISS

GW62430

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IEC 309
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
400V
Broj polova (P)
4
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Nadžbukno
Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Materijal
Plastika
Vrsta pričvršćivanja
Vanjska montaža
Vojna izvedba
Ne
RAL broj
7035
Uvođenje kabela
Zglob
Izolirana ugradnja
Da
Obrada površine kontakata
Niklovano
Kontakni materijal
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije