Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica zidna CEE MENNEKES 16A 400V 5P IP44 6h CRV

Šifra: 2739843

EAN: 4015394287681

MENNEKES

ME27004 - 27004

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MENNEKES
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
400V
Broj polova (P)
5
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Nadžbukno
UL/CSA jačina struje (ako je željena UL izvedba) (A)
20
Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Materijal
Plastika
Vrsta pričvršćivanja
Vanjska montaža
Vojna izvedba
ni vojaški model
Izolirana ugradnja
neizolirana montaža

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije