Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica zidna CEE PRATIKA 125A 380-415 V (50+60 Hz) crvena 5P IP67 6h CRV

Šifra: 2634367

EAN: 3303430811954

SCHNEIDER ELECTRIC

81195

No product image

PratiKa industrijska utičnica – 125 A – 3P + N + E – 380 do 415 V AC – IP67
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
PRATIKA
IEC jačina struje (A)
125
Napon prema EN 60309-2
380-415 V (50+60 Hz) crvena
Broj polova (P)
5
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Nadžbukno
Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Materijal
Plastika
Vrsta pričvršćivanja
Unutarnja montaža
Vojna izvedba
Ne
RAL broj
siva RAL 7035
Uvođenje kabela
Zglob
Izolirana ugradnja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije