Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica zidna CEE SEZ P/O 32A 400V 5P IP44 6h CRV

Šifra: 1216654

EAN: 8585007368428

SEZ

10006842.00 - IZV3253

No product image

Stenska CEE vtičnica SEZ je industrijska priključna vtičnica za fiksno montažo na steno, namenjena varni in zanesljivi oskrbi enofaznih ali trifaznih porabnikov.
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
SEZ
IEC jačina struje (A)
32
Napon prema EN 60309-2
400V
Broj polova (P)
5
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Crvena

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije