Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utikač ugradnii CEE MENNEKES 16A 400V 5P IP44 6h CRV S poklopcem

Šifra: 1196019

EAN: 4015394002963

MENNEKES

ME400 - 400

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MENNEKES
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
400V
Broj polova (P)
5
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

UL/CSA jačina struje (ako je željena UL izvedba) (A)
20
Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Oblik konstrukcije
Utikač montiran na površinu
Izmjenjivač faze
ni fazni inverter
Smjer utičnog elementa
Pravokutno
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
ni vojaški model
Nazivni napon (V)
399 - 400
Frekvencija mjerenja (Hz)
50 - 60

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije