Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utikač za kabel GW 28 SPIC Zaštitni kontakt (šuko) Ravnost. Plastika BIJ

Šifra: 1051790

EAN: 8011564024595

GEWISS

GW28011

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GW 28 SPIC
Izvedba
Zaščitni kontakt
Smjer utičnog elementa (st.)
Ravno
Materijal
Plastika
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Termoplastično
Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Za „otežane uvete” (prema VDE)
Ne
Broj polova
2
Nazivni napon (V)
250
Nazivna struja (A)
16
Okrugla igla zaštitnog uzemljenja
Ne
Međusklopka
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije