Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Uvodnica za metalnu cijev Hellermanntyton SC32-FM-M32 M32x1, 5 32mm 40 Ravno MJE Niklovano 26,2mm 36,8mm

Šifra: 2793097

EAN: 4031026306094

Hellermanntyton

166-30306 - SC32-FM-M32-NPB-ML

No product image

HelaGuard SC-FM uvod za HellermannTyton metalno zaštitno crijevo. Nazivni promjer fi: 32 mm, navoj M32.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Veličina priključnog navoja
M32x1, 5
Nazivni promjer (mm)
32
Vrsta zaštite (IP) ovosi o crijevu
40
Izvedba
Ravno
Matarijal kućišta
Mjed
Površina
Niklovano
Najmanji unutarnji promjer crijeva (mm)
26,2
Ukupna dužina (mm)
36,8

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna veličina u colima
Ostalo
Okretni navoj
Ne
Oblik konstrukcije
Vanjski navoj
Način povezivanja vijčanog spoja s kućištem
Navoj
Jednodijelno
Ne
Dužina navoja (mm)
13
Ukipna visina (mm)
36
Vrsta navoja
Metrički
Broj navoja
1
Temperatura primjene (ST.C)
od -100 do 300

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije