Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
ŠIFRA: 2722259, EAN: 4024163142328
SLV
143541
Reflektor SLV KALU TRACK QPAR111 75W GU10 IP20 BIJ 230V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2732361, EAN: 4024163159814
SLV
132835
Reflektor SLV CUBIX I QPAR51 25W GU10 IP44 ANTR 230V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2732553, EAN: 4024163163767
SLV
227505
Reflektor SLV SYNA LED 8,6W 3000K 470lm IP55 ANTR
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2732573, EAN: 4024163164412
SLV
233570
Reflektor SLV DASAR Projector LED PRO 7W 3000K 360lm IP68 Inoks 12V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2732574, EAN: 4024163164429
SLV
233571
Reflektor SLV DASAR Projector LED PRO 5W 3000K 300lm IP67 Inoks
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2732845, EAN: 4024163167932
SLV
152640
Reflektor SLV AVO TRACK 50W GU10 IP20 CRN 230V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2732927, EAN: 4024163168977
SLV
231072
Reflektor SLV FLAC BEAM LED 27W 3000K 1800lm IP65 sivi kamen
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2777971, EAN: 5391370007962
LED Group
LS50GU-04 - Lee
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2800234, EAN: 5391370080194
LED Group
RHL1040-01 - Hilume
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2748338, EAN: 5998982320290
ANCO
321487
Reflektor DUWI - ANCO PRIJENOSNI LED 30W 6500K 2700lm IP65 CRN 230V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2715016, EAN: 8435381430016
LEDS-C4
PX-1400-NEG
Reflektor FORLIGHT POST 50W GU10 IP65 CRN 100-240V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2715017, EAN: 8435381430023
LEDS-C4
PX-1400-GRI
Reflektor FORLIGHT POST 50W GU10 IP20 CRN 100-240V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.
Kontaktne informacije