Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vatrootporni kanal Obo Bettermann BSKM 0711 70mm 110mm 2000mm

Šifra: 2761817

EAN: 4012195917229

Obo Bettermann

7216300 - BSKM 0711

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Visina izvana (mm)
70
Širina izvana (mm)
110
Dužina (mm)
2000

Ostali podaci ili svojstva

Razina vatrootpornosti – instalacijski kanal
120
Broj vatorotpornih strana
Cat.3
Oblaganje
Čelik
Površina
Neprekinuto cinčanje
Moguće pregrade
Ne
S perforacijama na podu
Ne
Pričvršćivanje poklopca
Ostalo
Vanjska visina (mm)
70
Vanjska širina (mm)
110
Materijal izolacijskog materijala
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije