Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1223718, EAN: 3830044250133FRANZI 100977 - STR002
Vodič za uzemljenje FRANZI KOLUT CCA. 50M 8mm Al legura
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2755637, EAN: 3830044250164FRANZI 101010 - Vodnik RF 8mm H2
Vodič za uzemljenje FRANZI Repar 8mm Inoks
ŠIFRA: 2767439, EAN: 3830044251901FRANZI 100979 - AL legura fi 8
Vodič za uzemljenje FRANZI žica - 150 m 8mm Al legura
ŠIFRA: 2749390, EAN: 4012195067474Obo Bettermann 5021332 - RD 8-PVC
Vodič za uzemljenje Obo Bettermann RD 8-PVC 8mm ALU
ŠIFRA: 2750080, EAN: 4012195381556Obo Bettermann 5021081 - RD 8-FT
Vodič za uzemljenje Obo Bettermann RD 8-FT 8mm čelik
ŠIFRA: 2750081, EAN: 4012195381617Obo Bettermann 5021103 - RD 10
Vodič za uzemljenje Obo Bettermann RD 10 10mm čelik
ŠIFRA: 1188795, EAN: 4012195381914Obo Bettermann 5021286 - RD 8-ALU
Vodič za uzemljenje Obo Bettermann 8mm ALU 150m 20 kg
ŠIFRA: 2750083, EAN: 4012195381976Obo Bettermann 5021308 - RD 10-ALU
Vodič za uzemljenje Obo Bettermann RD 10-ALU 10mm ALU
ŠIFRA: 2750084, EAN: 4012195382034Obo Bettermann 5021480 - RD 8-CU
Vodič za uzemljenje Obo Bettermann RD 8-CU 8mm BAK
ŠIFRA: 2750085, EAN: 4012195382096Obo Bettermann 5021502 - RD 10-CU
Vodič za uzemljenje Obo Bettermann RD 10-CU 10mm BAK
ŠIFRA: 2750457, EAN: 4012195531135Obo Bettermann 5096884 - MC V3
Vodič za uzemljenje Obo Bettermann MC V3 BAK
ŠIFRA: 2750661, EAN: 4012195674627Obo Bettermann 5408004 - isCon Pro+ 75 SW
Vodič za uzemljenje Obo Bettermann isCon Pro+ 75 SW
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.