Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
27 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2608366, EAN: 3245064126311
LEGRAND
412631 - ALPHAREX3 D21

Vremenski digitalni relej LEGRAND 230V AC 1P brez 60 min.prog. 24ur+ 7dni+ 365 dana 2M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2780054, EAN: 3414970955814
LEGRAND
003710 - LEXIC

Vremenski digitalni relej LEXIC 230V AC 1P brez 60 min.prog. 24 h prog. 7 dni brez letnega prog. 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1211018, EAN: 3606480492358
SCHNEIDER ELECTRIC
CCT15854 - IHP 1c

Vremenski digitalni relej ACTI9 IHP 230V AC 1P brez 60 min.prog. 24ur+ 7dni brez letnega prog. 1M sa baterijom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2600946, EAN: 3606480625169
SCHNEIDER ELECTRIC
CCT15940 - ITA 4C

Vremenski digitalni relej ACTI9 IHP 230V AC 4P 60 min.prog. 24ur+ 7dni+ 365 dni 2 ulaza 4M s baterijom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2793708, EAN: 3606480769238
SCHNEIDER ELECTRIC
CCT15838 - IHP

Vremenski digitalni relej ACTI9 IHP 230V AC 1P brez 60 min.prog. 24ur+ 7dni brez letnega prog. impulzni/cikel 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2770722, EAN: 3606489524449
SCHNEIDER ELECTRIC
CCT15440 - IHP 1c e

Vremenski digitalni relej ACTI9 IHP 230V AC 1P 60 min.prog. 24ur+ 7dni brez letnega prog. 2,5m s baterijom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2772483, EAN: 3606489524463
SCHNEIDER ELECTRIC
CCT15442 - IHP 2c

Vremenski digitalni relej ACTI9 IHP 230V AC 2P 60 min.prog. 24ur+ 7dni brez letnega prog. 2,5m s baterijom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2792913, EAN: 3606489524548
SCHNEIDER ELECTRIC
CCT15225

Vremenski digitalni relej ACTI9 ASTRO 230V AC 1P tjedni

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2789123, EAN: 3606489524555
SCHNEIDER ELECTRIC
CCT15245

Vremenski digitalni relej ACTI9 ASTRO SMART 230V AC 2P tjedni

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2854928, EAN: 3838400117106
ETI
002470305 - SHT-13/2 UNI

Vremenski digitalni relej EVE SHT WiFi 16A ASTROCLOCK 24-230V AC/DC 2CO 60min. prog. 24h prog. tedenski prog. letni prog.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1141978, EAN: 3838895416685
ETI
002470055 - SHT-3 230

Vremenski digitalni relej EVE SHT 230V AC 1P godišnji

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1147990, EAN: 3838895426707
ETI
002470057 - SHT-3/2 230V

Vremenski digitalni relej EVE SHT 230V AC 2P godišnji

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije