Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
130 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2737288, EAN: 3606480792434
SCHNEIDER ELECTRIC
RE22R1MYMR

Vremenski relej ZELIO MULTI 8A 1xCO 24-240V od 24 do 240V AC/DC 0,05s-300hs

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2742885, EAN: 3606480792533
SCHNEIDER ELECTRIC
RE22R2MYMR

Vremenski relej ZELIO 24-240V 24-240V AC/DC 0,05s-300h MULTI 8 A 2 x CO, vanjski prilagodljiv vremenski r

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2739549, EAN: 3606480792540
SCHNEIDER ELECTRIC
RE22R2QTMR

Vremenski relej ZELIO 8A 2xCO ZVEZDA-TRIKOT 24-240V 24-240V AC/DC 0,05s-300hs

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1183988, EAN: 3838895241553
ETI
002470013 - CRM-2T UNI

Vremenski relej EVE CRM ZVIJEZDA-TROKUT, 1M 24-480V 24-480V AC/DC 0,1s-60s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2608460, EAN: 3838895423638
ETI
002470074 - CRM-82TO UNI

Vremenski relej EVE CRM zakašnjelo isključivanje BEZ NAPONA 12-240V 12-240V AC/DC 0,1s-10s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1184805, EAN: 3838895452218
ETI
002470021 - SMR-B

Vremenski relej EVE SMR MULTI, 4-žilni, P/O 230V 240V AC 0,1…864000s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2719765, EAN: 4011209569430
SIEMENS
3RP2005-1AP30 - 3RP20051AP30

Vremenski relej SIRIUS 24/200-240V 24V AC/DC 0,05s-100h

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2747697, EAN: 4011209777279
SIEMENS
7PV1518-1AW30 - 7PV15181AW30

Vremenski relej SIRIUS 12-240V AC/DC 0,05-360000s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2747696, EAN: 4011209777286
SIEMENS
7PV1538-1AW30 - 7PV15381AW30

Vremenski relej SIRIUS 12-240V AC/DC 0,05-360000s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2794701, EAN: 4011209943469
SIEMENS
3RP2505-2AB30 - 3RP25052AB30

Vremenski relej SIEMENS 1xCO 24V 24V AC/DC 0,05s-100hs

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2745067, EAN: 4011209943476
SIEMENS
3RP2505-1AW30 - 3RP25051AW30

Vremenski relej SIRIUS od 12 do 240V 12-240V AC/DC 0,05s-100hs

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2771001, EAN: 4011209943513
SIEMENS
3RP2505-1BW30 - 3RP25051BW30

Vremenski relej SIRIUS od 12 do 240V 12-240V AC/DC 0,05s-100hs

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije