Alat, pohranjivanje, kolica Roll Profi na koleščkih VARIO SLIM do fi 450 do 50kg 510mm 460mm 530mm 11,50kg [A90207]
ŠIFRA 2795923
EAN 5907777471314
Roll Profi
A90207
Odvijalec kablov na koleščkih Roll Profi VARIO SLIM, Nosilnost 50kg, Za veze do fi 450mm (fi jedra od 95mm). Višina jedra 300mm. Teža 11,5 kg.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Roll Profi
- Izvedba: do fi 450
- Nosiva snaga (kg): do 50
- Širina (mm): 510
- Visina (mm): 460
- Dužina (mm): 530
- Nosivost (kg): 11,50