LED cev T8 izravno vezivanje CorePro LEDTube (+EMP) 8-18W 800lm 840 G13 240st. bez zatamnjenja 600mm Mat 220-240V F [929003022102]
ŠIFRA 2798649
EAN 8719514325319
PHILIPS
929003022102
LED cev T8 Direktna vezava, ima moč 8W za 18W, okov G13, svetlobni tok 800lm, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, ni primerna za regulacijo svetlobe (dimanje), deluje z EM dušilko ali vezana direktno na omrežje 220-240V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: CorePro LEDTube (+EMP)
- Snaga svjetiljke (W): 8-18
- Svjetlosni tok (lm): 800
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G13
- Kut zrake (st.): 240
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 600
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.