LED žarulja oblik kugla CorePro LEDlustre P45 4-25W 250lm 827 E14 bez zatamnjenja Mat 220-240V A+ [929001157502]
ŠIFRA 2603468
EAN 8718291787037
PHILIPS
929001157502
LED žarulja u obliku kugle, proizvođača Philips, snage 4 W zamjenjuje žarulju od 25 W, svjetlosne jakosti 250 lumena, tople bijele boje svjetlosti 2700 K, grlo E14, matirana, nema mogućnosti zatamnjivanja.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: CorePro LEDlustre P45
- Snaga svjetiljke (W): 4-25
- Svjetlosni tok (lm): 250
- Boja svjetla: 827
- Postolje: E14
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A+
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.