LED žarulja REFLEKTORSKA MASTER LEDspot CLASSIC PAR30S 9,5-75W 740lm 827 E27 25st. Regulator rasvjete prozirno 220-240V A+ [929001322902]
ŠIFRA 2740917
EAN 8718696713808
PHILIPS
929001322902
LED žarulja reflektorska promjera fi 92 mm, proizvođača Philips, snage 9,5 – 75 W, svjetlosne jakosti 740 lumena, tople bijele boje svjetlosti 2700 K, kut osvjetljenja od 25 stupnjeva, grlo/podnožje E27, ima mogućnost zatamnjivanja.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MASTER LEDspot
- Snaga svjetiljke (W): 9,5-75
- Svjetlosni tok (lm): 740
- Boja svjetla: 827
- Postolje: E27
- Kut zrake (st.): 25
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Izvedba stakla/pokrova: prozirno
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A+
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.