Ugradni panel LED LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT DN065B G2 LED10/830 L150 SQ EU LED se ne može zamijeniti 11W 3000K 1000lm bez zatamnjenja LED driver BIJ kvadratno 150mm 175x175mm IP20 110st. [929002220832]
ŠIFRA 2776839
EAN 8718699679477
PHILIPS
929002220832
Tanki ugradbeni panel LEDINAIRE DN065B Gen. 2, kvadratni, dimenzija 175 x 175 mm, snage 11 W, neutralno bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 1000 lumena, kut osvjetljenja od 110 stupnjeva, bijele boje, sa zaštitom IP20.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 11
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1000
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: kvadratno
- Ugradbeni promjer (mm): 150
- Dimenzije (mm): 175x175
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Kut zrake: 110
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.