Akcija

LED cev T8 izravno vezivanje CorePro LEDTube (+EMP) 14,5-36W 1600lm 865 G13 bez zatamnjenja 1200mm Mat 220-240V A+ [929001338902]

ŠIFRA 2744028 EAN 8718696711095 PHILIPS 929001338902
LED cijev T8 izravno spajanje, snaga 14,5 W za 36 W, grlo G13, svjetlosne jakosti 1600 lumena, hladno bijele svjetlosti 6500 K, nije prikladna za regulaciju svjetlosti, djeluje s EM balastom ili spojena izravno na mrežu 220 – 240 V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CorePro LEDTube (+EMP)
  • Snaga svjetiljke (W): 14,5-36
  • Svjetlosni tok (lm): 1600
  • Boja svjetla: 865
  • Postolje: G13
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Dužina (mm): 1200
  • Izvedba stakla/pokrova: Mat
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: A+
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.