LED cev T8 izravno vezivanje SUBSTITUBE T8 Value 6,6-18W 800lm 840 G13 190st. bez zatamnjenja 600mm 220-240V E [611634]
ŠIFRA 2802074
EAN 4058075611634
OSRAM-Ledvance
611634
LED cev T8 Direktna vezava SUBSTITUBE T8 Value dolžine 600mm ima moč 6,6-18W, svetlobni tok 800lm, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, okov G13, brez zatemnitve, priklop direktno na 220-240V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SUBSTITUBE
- Snaga svjetiljke (W): 6,6-18
- Svjetlosni tok (lm): 800
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G13
- Kut zrake (st.): 190
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 600
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.