LED žarulja SVJEĆICA CorePro LEDcandle B35 3,5-25W 290lm 840 E14 bez zatamnjenjaFALSE 106mm Mat 220-240V A+ [929001205602]

ŠIFRA 2769916 EAN 8718696543481 PHILIPS 929001205602
LED žarulja u obliku svijeće, proizvođača Philips, snage 3,5 W zamjenjuje žarulju od 25 W, svjetlosne jakosti 290 lumena, neutralne bijele boje svjetlosti 4000 K, grlo E14, matirana, nema mogućnosti zatamnjivanja.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CorePro LEDcandle B35
  • Snaga svjetiljke (W): 3,5-25
  • Svjetlosni tok (lm): 290
  • Boja svjetla: 840
  • Postolje: E14
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Dužina (mm): 106
  • Izvedba stakla/pokrova: Mat
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: A+
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.