LED žarulja SVJEĆICA CorePro LEDcandle B35 4-25W 250lm 827 E14 bez zatamnjenjaFALSE 106mm prozirno 220-240V A+ [929001142202]

ŠIFRA 2769904 EAN 8718696507575 PHILIPS 929001142202
LED žarulja u obliku svijeće, proizvođača Philips, snage 4 W zamjenjuje žarulju od 25 W, svjetlosne jakosti 250 lumena, tople bijele boje svjetlosti 2700 K, grlo E14, prozirna, nema mogućnosti zatamnjivanja.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CorePro LEDcandle B35
  • Snaga svjetiljke (W): 4-25
  • Svjetlosni tok (lm): 250
  • Boja svjetla: 827
  • Postolje: E14
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Dužina (mm): 106
  • Izvedba stakla/pokrova: prozirno
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: A+
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.