Dielektrična trdnost: > 20 kV/mm.
Prostorninska upornost: > 2,1015 Ω/cm.
Napetost: od 0,6 do 1 kV.
Temperatura vgradnje: -15 °C do +55 °C.
Delovna temperatura po polimerizaciji: -60 °C do +200 °C.
Hitra retikulacija: manj kot 10 minut pri 23 °C.
Prednosti:
Hitro se strdi (glede na temperaturo).
Enostavno ponovno dostopen.
Ni strupeno.
Brez roka uporabnosti.
Polimerizacija tudi pri nizkih temperaturah.
Aplikacija(-e):
Tesnjenje in izolacija električnih povezav.
Idealno za tesnjenje razvodnih doz na prostem ali v vlažnem okolju.
Primerno za tesnjenje zunanjih avtomatskih naprav, domofonov, zunanjih električnih in bazenskih inštalacij itd.
Način uporabe:
Zlijte obe komponenti v razmerju 1:1.
Mešajte v loncu za prelivanje 30 sekund.
Vlijte gel v izdelek, da bo vodotesen.
Nasvet:
Za optimalno polimerizacijo Biz'Gel mešajte pri temperaturi blizu 23 °C.
Polimerizacija je lahko daljša, če je izdelek kondicioniran pri nižjih temperaturah.
Ocena IP68 samo, če se uporablja v ustrezni dozi