Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna metalna cijev Hellermanntyton PCS25-GS/PVC-BK 25m čelik Plastificirano 21,1mm 26mm

Šifra: 2774660

EAN: 4031026306759

Hellermanntyton

166-30704 - PCS25-GS/PVC-BK

No product image

Zaštitna metalna cijev Hellermanntyton PCS25-GS/PVC-BK, dužina 25m, čelik plastificiran, unutarnji fi: 21,1 mm, vanjski fi: 26 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Dužina cijevi (m)
25
Materijal
Čelik
Površina
Plastificirano
Unutarnji promjer (mm)
21,1
Vanjski promjer (mm)
26

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije