Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitni poklopac CEE utičnic. PRATIKA 32A 5P PVC IP67

Šifra: 2714436

EAN: 3303430839378

SCHNEIDER ELECTRIC

83937

No product image

PratiKa – poklopac za industrijski utikač – 32 A – 3P + N + E – IP 67

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PRATIKA
Vrsta zaštite (IP)
IP67

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna struja (A)
32
Broj polova
5P

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije