Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1141688, EAN: 3831031723524Drugi proizv. TIN64-0,8/0100
Žica za lemljenje TIN64-0,8/0100 0,8mm 100g
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1082034, EAN: 3831031723531Drugi proizv. TIN64-0,8/0250
Žica za lemljenje TIN64-0,8 / 0250 0,8mm 250g
ŠIFRA: 1082489, EAN: 3831031723548Drugi proizv. TIN64-0,8/0500
Žica za lemljenje TIN64-0,8 / 0500 0,8mm 500g
ŠIFRA: 1141689, EAN: 3831031723586Drugi proizv. TIN64-1,0/0100
Žica za lemljenje TIN64-1,0 / 0100 1mm 100g
ŠIFRA: 1082035, EAN: 3831031723593Drugi proizv. TIN64-1,0/0250
Žica za lemljenje TIN64-1,0 / 0250 1mm 250g
ŠIFRA: 1082351, EAN: 3831031723609Drugi proizv. TIN64-1,0/0500
Žica za lemljenje TIN64-1,0 / 0500 1mm 500g
ŠIFRA: 1141690, EAN: 3831031723647Drugi proizv. TIN64-1,5/0100
Žica za lemljenje TIN64-1,5 / 0100 1,5mm 100g
ŠIFRA: 1136528, EAN: 3831031723654Drugi proizv. TIN64-1,5/0250
Žica za lemljenje TIN64-1,5 / 0250 1,5mm 250g
ŠIFRA: 1141691, EAN: 3831031723685Drugi proizv. TIN64-2,0/0100P
Žica za lemljenje TIN64-2.0 / 0100P 2mm 100g
ŠIFRA: 1204742, EAN: 4021103500569Cimco 150056 - CIM 0150056
Žica za lemljenje Cimco 1mm 500g s protokom
ŠIFRA: 1204756, EAN: 4021103500743Cimco 150074 - CIM 0150074
Žica za lemljenje Cimco 2mm 250g s protokom
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.