Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2847463, EAN: 4058546029326MILWAUKEE 4933459760
Električno lemilo MILWAUKEE M12SI-0 12V brez baterije 90W 12V 20-30s 400ST.C
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2852930, EAN: 3700420305996BizLine BIZ 700460 - 700460
Vrh lemilice BizLine nadomestna konica za plinski spajkalnik 700212 1,6mm Ravno
ŠIFRA: 2607722, EAN: 3831031723487Drugi proizv. TIN-F/FLUX PASTA - GREEN FLUX
Mast za lemljenje ZELENI FLUX 50g
ŠIFRA: 1141688, EAN: 3831031723524Drugi proizv. TIN64-0,8/0100
Žica za lemljenje TIN64-0,8/0100 0,8mm 100g
ŠIFRA: 1082034, EAN: 3831031723531Drugi proizv. TIN64-0,8/0250
Žica za lemljenje TIN64-0,8 / 0250 0,8mm 250g
ŠIFRA: 1082489, EAN: 3831031723548Drugi proizv. TIN64-0,8/0500
Žica za lemljenje TIN64-0,8 / 0500 0,8mm 500g
ŠIFRA: 1141689, EAN: 3831031723586Drugi proizv. TIN64-1,0/0100
Žica za lemljenje TIN64-1,0 / 0100 1mm 100g
ŠIFRA: 1082035, EAN: 3831031723593Drugi proizv. TIN64-1,0/0250
Žica za lemljenje TIN64-1,0 / 0250 1mm 250g
ŠIFRA: 1082351, EAN: 3831031723609Drugi proizv. TIN64-1,0/0500
Žica za lemljenje TIN64-1,0 / 0500 1mm 500g
ŠIFRA: 1141690, EAN: 3831031723647Drugi proizv. TIN64-1,5/0100
Žica za lemljenje TIN64-1,5 / 0100 1,5mm 100g
ŠIFRA: 1136528, EAN: 3831031723654Drugi proizv. TIN64-1,5/0250
Žica za lemljenje TIN64-1,5 / 0250 1,5mm 250g
ŠIFRA: 1141691, EAN: 3831031723685Drugi proizv. TIN64-2,0/0100P
Žica za lemljenje TIN64-2.0 / 0100P 2mm 100g
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.