Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

27 proizvoda pronađeno
Akcija

ŠIFRA: 2780855, EAN: 3830044250492
FRANZI
100507 - 100507

Žljebna obujmica za gromobran FRANZI 20x3 mm Inoks 100mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2749219, EAN: 4012195009726
Obo Bettermann
5207451 - 177 20 KL

Žljebna obujmica za gromobran Obo Bettermann 177 20 KL Plastika

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750047, EAN: 4012195336433
Obo Bettermann
5207851 - 177 B-HD20

Žljebna obujmica za gromobran Obo Bettermann 177 B-HD20 Bušenje M navojem Plastika 8-10 mm okruglo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750104, EAN: 4012195404774
Obo Bettermann
5207339 - 177 20 VA M6

Žljebna obujmica za gromobran Obo Bettermann 177 20 VA M6 Bušenje M navojem 8 mm okruglo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750105, EAN: 4012195404897
Obo Bettermann
5207444 - 177 20 M8

Žljebna obujmica za gromobran Obo Bettermann 177 20 M8 Bušenje M navojem Plastika 8-10 mm okruglo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750106, EAN: 4012195404958
Obo Bettermann
5207460 - 177 30 M8

Žljebna obujmica za gromobran Obo Bettermann 177 30 M8 Bušenje M navojem Plastika 8-10 mm okruglo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750107, EAN: 4012195405016
Obo Bettermann
5207487 - 177 55 M8

Žljebna obujmica za gromobran Obo Bettermann 177 55 M8 Bušenje M navojem Plastika 8-10 mm okruglo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750138, EAN: 4012195410591
Obo Bettermann
5227089 - 176 A 80

Žljebna obujmica za gromobran Obo Bettermann 176 A 80 S vrhom za vijak s navojem za drvo 8-10 mm okruglo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750139, EAN: 4012195410652
Obo Bettermann
5227100 - 176 A 100

Žljebna obujmica za gromobran Obo Bettermann 176 A 100 S vrhom za vijak s navojem za drvo 8-10 mm okruglo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750140, EAN: 4012195410713
Obo Bettermann
5227151 - 176 A 150

Žljebna obujmica za gromobran Obo Bettermann 176 A 150 S vrhom za vijak s navojem za drvo 8-10 mm okruglo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750142, EAN: 4012195411499
Obo Bettermann
5229162 - 168 8-10 M6

Žljebna obujmica za gromobran Obo Bettermann 168 8-10 M6 Bušenje M navojem Tlačno lijevani cink 8-10 mm okruglo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750144, EAN: 4012195411673
Obo Bettermann
5229464 - 168 FL30-M6

Žljebna obujmica za gromobran Obo Bettermann 168 FL30-M6 Bušenje M navojem Tlačno lijevani cink 30x4 mm plosnato

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije