Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Aku svjetiljka MILWAUKEE M18PAL-0 AREA LIGHT 18V brez baterije LED IP54 1500/ 600/ 300lm

Šifra: 2847548

EAN: 4058546220501

MILWAUKEE

4933464105

No product image

Akumulatorska svjetiljka MILWAUKEE M18PAL-0 AREA LIGHT 18V bez baterije, LED IP54 1500/ 600/ 300lm M18™

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Rasvjetni proizvodi
LED
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Svjetlosni tok (lm)
1500/ 600/ 300
Upravljački uređaj
M18™

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije