Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
11 proizvoda pronađeno
Akcija

ŠIFRA: 2847491, EAN: 4002395157969
MILWAUKEE
4932451388

Baterija za punjenje MILWAUKEE M12B3 LI-ION 3.0Ah Li-ion 12V 3Ah

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2847492, EAN: 4002395158638
MILWAUKEE
4932451395

Baterija za punjenje MILWAUKEE M12B6 Li-ion 12V 6Ah

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2847488, EAN: 4002395377237
MILWAUKEE
4932430062

Baterija za punjenje MILWAUKEE M18B2 Li-ion 18V 2Ah

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2847490, EAN: 4002395381449
MILWAUKEE
4932430483

Baterija za punjenje MILWAUKEE M18B5 Li-ion 18V 5Ah

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2847496, EAN: 4002395810581
MILWAUKEE
4932451079

Punjač za Aku baterije MILWAUKEE M12-18FC FAST CHARGER IN2 za M12 in M18 bat. 12,14,18V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2849271, EAN: 4058546418984
MILWAUKEE
4932492531

Punjač za Aku baterije MILWAUKEE M18DBSC DUAL BAY SUPER CHARGER IN2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2855593, EAN: 4002395380213
MILWAUKEE
4932430360 - LED TORCH

Aku svjetiljka MILWAUKEE ročna M12TLED-0 12V brez baterije LED 120lm ALU

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2770785, EAN: 4058546028336
AEG
4935459661 - BPL18-0

Aku svjetiljka AEG prostorska BPL18-0 PANEL 18V, (brez baterije) 2500lm 2,5m AC nap. kabel

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2847548, EAN: 4058546220501
MILWAUKEE
4933464105

Aku svjetiljka MILWAUKEE M18PAL-0 AREA LIGHT 18V brez baterije LED IP54 1500/ 600/ 300lm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2770779, EAN: 4002395294275
AEG
4935447680 - LMG50

Električni alat, razno AEG merilec razdalj LMG50, IP54, 3 dim.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2847487, EAN: 4058546340346
MILWAUKEE
4933478101

Električni alat, razno MILWAUKEE nivelirni in točkovni laser M12CLLP-0C brez bater.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije