Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Baterija za punjenje MILWAUKEE M12B3 LI-ION 3.0Ah Li-ion 12V 3Ah

Šifra: 2847491

EAN: 4002395157969

MILWAUKEE

4932451388

No product image

Baterija MILWAUKEE M12B3 LI-ION 3.0Ah

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Izvedba
Litij-ionska
Nazivni napon (V)
12
Kapacitet (Ah)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije