Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Bezhalogeni kabel LIHCH 3X0,75mm2 B2ca

Šifra: 2850359

EAN: 3838629894765

Drugi proizv.

LHCHDIN07503

No product image

Kabel bez halogena LIHCH 3X0,75mm2 B2ca

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Vrsta kabela
LIHCH
Broj žila
3
Nazivni presjek vodiča (mm2)
0,75
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
B2ca

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
LIHCH

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije