Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
294 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2604958, EAN: 3838629067794
Drugi proizv.
050517

Gumeni kabel plosnati NGFLGOEU-J 4X25mm2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2694808, EAN: 4044774451756
LAPP
0041056

Gumeni kabel OLFLEX CRANE F 7G6mm2 CRN 300/500V Eca

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2609292, EAN: 4035996027515
Drugi proizv.
050131

Gumeni kabel NSSHOEU-J 4X1,5mm2 ŽUT 600V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2727773, EAN: 4035996027553
Drugi proizv.
050136

Gumeni kabel NSSHOEU-J 4X16mm2 ŽUT 600V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2725376, EAN: 4035996027638
Drugi proizv.
050234

Gumeni kabel NSSHOEU-J 4X95mm2 ŽUT 600V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2728485, EAN: 4035996056065
Drugi proizv.
050505

Gumeni kabel NGFLGOEU-J 4X1,5mm2 CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2728484, EAN: 4035996056096
Drugi proizv.
050508

Gumeni kabel NGFLGOEU-J 8X1,5mm2 CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2606968, EAN: 4035996056140
Drugi proizv.
050513

Gumeni kabel plosnati NGFLGOEU-F 4X4mm2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2604959, EAN: 4035996056232
Drugi proizv.
050522

Gumeni kabel plosnati NGFLGOEU-J 7X6mm2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2734561, EAN: 4044773049589
LAPP
00430293

Gumeni kabel OLFLEX CRANE NSHTOEU 4G95mm2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1143791, EAN: 3838629012633
Drugi proizv.
25601500199

Kabel za zavarivanje H01N2-D 25mm2 Eca BOBEN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2608578, EAN: 4035996004387
Drugi proizv.
060014

Kabel za zavarivanje H01N2-D 120mm2 CRN Eca

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije