Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brezhalogeni kabel HSLCH -JZ 3X1,5mm2 B2ca

Šifra: 2850356

EAN: 3838629894741

Drugi proizv.

LHCHJZ15003

No product image

Kabel bez halogena HSLCH -JZ 3X1,5mm2 B2ca

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Zaštitni vodič
-JZ
Broj žila
3
Nazivni presjek vodiča (mm2)
1,5
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
B2ca

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije