Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Brezhalogeni kabel N2XH FLAMEBLOCKER-J 3X4mm2 RE CRN B2ca s1ad0a1

Šifra: 2784254

EAN: 3838629730414

Drugi proizv.

G-108928

No product image

Bezhalogeni kabel N2XH FLAMEBLOCKER-J 3X4mm2 RE crni B2ca - s1a, d0, a1

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Vrsta kabela
FLAMEBLOCKER
Zaštitni vodič
-J
Broj žila
3
Nazivni presjek vodiča (mm2)
4
Oblik vodiča
RE
Boja plašta
Crna
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
B2ca
Razred stvaranja dima prema EN 13501-6
s1a
Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6
d0
Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6
a1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije