Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Elektro nastavak Euro M PRODUŽETAK 3 2m višebojno sa prekidačen

Šifra: 1031638

EAN: 3830005814398

EURO M

EURO3S/2B

No product image

Električni produžni kabel Euro M s 3 mjesta dužina 2 m Višebojan s prekidačem bez prenaponske zaštite

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Broj Euro utičnica
3
Dužina dovodnog voda (m)
2
Boja
Večbarvno
Prekidač za uključivanje/isključivanje
sa prekidačen

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije